Disano - Accessoire 6405 couvercle 2X32W fixation plafond blanc - 23762500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - plaque de montage
matériau - aluminium
couleur - blanc
largeur - 60 mm
longueur - 1486 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952125450
Réf. Sonepar
00076212545
Réf. Fournisseur
23762500
Marque
Disano
type d'accessoire/pièce détachée:
plaque de montage
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
60 mm
longueur:
1486 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
En acier pré-peint avec résine polyester, blanc. Pour la fixation au plafond.
Quelques mots du fabricant :
Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques


