Disano - Accessoire 6413 réflecteur Intensif monolampe 1X14W RAPID SYSTEM aluminium - 23773200

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - réflecteur

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - sans

  • matériau - aluminium

  • couleur - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952122411

Réf. Sonepar

00076212241

Réf. Fournisseur

23773200

Marque

Disano

type d'accessoire/pièce détachée:

réflecteur

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

sans

matériau:

aluminium

couleur:

aluminium

longueur:

629 mm

largeur:

210 mm

hauteur/profondeur:

79 mm

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

brillant

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Suspension Accessoire Réflecteur intensif monolampe aluminium brillant longueur 629 mm

Les Atouts de l'article:

En aluminium spéculaire 99,85 poli, anodisé, épaisseur 2µ.

Quelques mots du fabricant :

Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques