Disano - Accessoire 6621 Raccordement électrique 7 Poles blanc - 99403300

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit

  • nombre de conducteurs - 7

  • section nominale - 1.5 mm²

  • couleur - blanc

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952149111

Réf. Sonepar

00076214911

Réf. Fournisseur

99403300

Marque

Disano

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur droit

nombre de conducteurs:

7

section nominale:

1.5 mm²

couleur:

blanc

pays de fabrication:

ITALIE

Intérieur Système Accessoire 6621 Raccordement électrique blanc 7 pôles pour raccord deux canaux

Les Atouts de l'article:

A utiliser comme raccordement droit en L , X et descente / contre-descente pour raccorder électriquement 2 canaux.Raccord électrique 7 pôles.

Quelques mots du fabricant :

Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques