Disano - Accessoire 6622 Raccordement électrique T 7 Poles blanc - 99403500

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de T

  • nombre de conducteurs - 7

  • section nominale - 1.5 mm²

  • couleur - blanc

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952149098

Réf. Sonepar

00076214909

Réf. Fournisseur

99403500

Marque

Disano

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur en forme de T

nombre de conducteurs:

7

section nominale:

1.5 mm²

couleur:

blanc

pays de fabrication:

ITALIE

Intérieur Système Accessoire 6622 Raccordement électrique en T blanc 7 pôles pour raccord trois canaux

Les Atouts de l'article:

A utiliser comme raccordement en T pour raccorder électriquement 3 canaux.Raccord électrique T 7 pôles.

Quelques mots du fabricant :

Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques