Disano - Accessoire 6624 Capot Sectionneur 7 Poles blanc - 99403900

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - blanc

  • largeur - 60 mm

  • longueur - 355 mm

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952150117

Réf. Sonepar

00076215011

Réf. Fournisseur

99403900

Marque

Disano

couleur:

blanc

largeur:

60 mm

longueur:

355 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Intérieur Système Accessoire 6624 Capot sectionneur blanc 7 pôles pour couvir le sectionneur non utilisé

Les Atouts de l'article:

Pour couvrir le sectionneur supplémentaire.Capot sectionneur 7 pôles.

Quelques mots du fabricant :

Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques