Disano - Accessoire 96 Attache mât MERIDIANA graphite - 99121800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - plaque de montage
matériau - aluminium
largeur - 88 mm
profondeur - 365 mm
diamètre du fin bout côté mât - 60 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952081763
Réf. Sonepar
00076003621
Réf. Fournisseur
99121800
Marque
Disano
type d'accessoire/pièce détachée:
plaque de montage
matériau:
aluminium
largeur:
88 mm
profondeur:
365 mm
diamètre du fin bout côté mât:
60 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
poids:
1.7 kg
Les Atouts de l'article:
Cast aluminum. Utilisé pour le montage sur perche Ø60.
Quelques mots du fabricant :
Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques


