Disano - AMALFI 1774 Led 12W 877lm 4000K graphite - 42424100

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • hauteur/profondeur - 94 mm

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952138214

Réf. Sonepar

00076213821

Réf. Fournisseur

42424100

Marque

Disano

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

hauteur/profondeur:

94 mm

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau du boîtier/corps:

aluminium

flux lumineux utile:

877 lm

puissance du système:

9 W

température de couleur:

4000...4000 K

type de luminaire:

borne lumineuse

avec plaque de base:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

plastique structuré

type de tension:

AC

pays de fabrication:

CHINE

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

12...12 W

émission de lumière:

direct

efficacité lumineuse:

122 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

diamètre:

246 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

1.5 mm²

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Borne Amalfi de 12 Watt 4000K 877 lumens 1,82kg Facteur de puissance 0,9 Maintien flux lumineux : L80B20 50000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Température fonctionnement : 20°C à +40°C IP65 IK08

Les Atouts de l'article:

• 2 puissances (14 watt 22 watt sur demande)• 2 temperatures de couleur de la LED (3000k, 4000k) • 2 coloris différents (blanc, graphite)

Les Atouts de la gamme:

Un produit qui incarne l’évolution des lanternes classiques, comme les sphères lumineuses désormais obsolètes et non conformes à la réglementation sur les nuisances lumineuses. Amalfi assure une répartition optimale du faisceau sans dispersion vers le haut, l’efficacité des sources led haute performance et un excellent rendu des couleurs. L’appareil s’inscrit à la perfection dans n’importe quel contexte, en raison de la qualité de ses matériaux et de ses caractéristiques conceptuelles optimisées pour la led. Il apporte la garantie d’une longue durée de vie. Sa forme pratique s’adapte sans problème à tous les mâts avec raccord Ø60mm, et sa connectique mâle-femelle donne l’avantage d’une alimentation électrique rapide et immédiate.Corps : en aluminium moulé sous pression.Peinture : le cycle de peinture poudre standard se compose d’une phase de prétraitement superficiel du métal et d’une passe de peinture poudre polyester en couche simple, résistante à la corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV.Raccord mât : aluminium moulé sous pression. Parfait pour les mâts de 60 mm de diamètre. Diffuseur : en polycarbonate satiné infrangible et auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons UV.Dotation : avec câble avec connecteur mâle/femelle.

Quelques mots du fabricant :

Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques

Un produit Disano

Découvrez toute la gamme Disano