Disano - AURA 1786 Led 56W 7242lm argent sablé 5000K CRI70 rotosymétrique - 42327200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 254 lm
température de couleur - 5000...5000 K
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
indice de protection (IP) - IP65
indice de rendu des couleurs CRI - 70-79
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
AURA
EAN
8012952135602
Réf. Sonepar
00076213560
Réf. Fournisseur
42327200
Marque
Disano
flux lumineux utile:
254 lm
température de couleur:
5000...5000 K
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
indice de protection (IP):
IP65
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
couleur du boîtier/corps:
argent
mode de pose:
rehausse
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
plastique transparent
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
optique ajustable:
Non
dimensions du mât/crosse de montage:
76...76 mm
classe de protection:
II
avec radiocommande:
Non
avec câble de raccordement:
Non
couleur de la lumière:
blanc
hauteur/profondeur:
248 mm
diamètre:
730 mm
Les Atouts de la gamme:
Les grandes attentes que suscite l'utilisation des LED haute efficacité pour l'éclairage urbain sont en train de stimuler la production de luminaires spécialement conçus pour l'utilisation des sources susdites. Aura fait immédiatement ressortir le principe d'après lequel les nouvelles sources permettraient de dessiner des formes tout à fait inédites, très éloignées de l'image classique du réverbèreCorps/Cadre : en aluminium moulé sous pression.Diffuseur : en polycarbonate transparent, auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons UV.Optique : Optique en PMMA avec résistance à haute température et rayons UV.Peinture : Le cycle de peinture poudre standard se compose d’une phase de prétraitement superficiel du métal et d’une passe de peinture poudre polyester en couche simple, résistante à la corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV.Equipement : Connecteur mâle-femelle pour un branchsement rapide sur secteur. Protection contre les variations de tension conforme à la norme NF EN 61547. Dispositif électronique de protection du module LED. Complete d’alimentation électrique avec connecteur fournie avec l'appareil. A monter à l'intérieur du mât ou du bras.




