Disano - BITTA1 1840 Led 10W anthracite 4000K CRI80 IP66IK08 - 51143300

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP66

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • hauteur/profondeur - 600 mm

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952093858

Réf. Sonepar

00076002879

Réf. Fournisseur

51143300

Marque

Disano

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

hauteur/profondeur:

600 mm

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau du boîtier/corps:

aluminium

flux lumineux utile:

936 lm

puissance du système:

5 W

température de couleur:

4000...4000 K

type de luminaire:

luminaire sur pied

avec plaque de base:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage fourni:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

II

émission de lumière:

direct

efficacité lumineuse:

110 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

largeur:

323 mm

longueur:

413 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Extérieur Résidentiel Bita 1840 CLD 11W 549 lumens 4000K CRI >80 anthracite 4,88kg IP66 IK08 Durée de vie: 40,000 heures ta -20° à +40° C

Les Atouts de l'article:

Le produit Bita version plancher fait partie de la classe II (double isolation)Avec son design raffiné et sa couleur anthracite l'appareil s'acclimatera à son environnementIl dispose du câblage CLD (alimentation électronique +LED)Il a une autonomie de 600hsSa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)L'angle du faisceau lumineux a une ouverture moyenne

Les Atouts de la gamme:

Le produit BITA est un appareil qui se décline en différentes formes : installation murale, installation en borne de balisage ou en en version lampadaire.La BITA existe en différents coloris, en différentes hauteurs avec une bonne gestion du faisceau lumineux.Elle apporte une note de charme et d'élégance.Les LED assurent une grande polyvalence et reposent sur des technologies de pointe haute performance.

Quelques mots du fabricant :

Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques

Un produit Disano

Découvrez toute la gamme Disano