Disano - BITTA1 1840 Led 10W argent sablé 4000K CRI80 IP66IK08 - 51143500

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP66

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • hauteur/profondeur - 1100 mm

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952093865

Réf. Sonepar

00076002881

Réf. Fournisseur

51143500

Marque

Disano

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

hauteur/profondeur:

1100 mm

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau du boîtier/corps:

aluminium

flux lumineux utile:

936 lm

puissance du système:

5 W

température de couleur:

4000...4000 K

type de luminaire:

luminaire sur pied

avec plaque de base:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage fourni:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

II

émission de lumière:

direct

efficacité lumineuse:

110 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

largeur:

323 mm

longueur:

413 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Extérieur Résidentiel Bita 1840 CLD 11W 549 lumens 4000K CRI >80 GRISE 6,36kg IP66 IK08 Durée de vie: 40,000 heures ta -20° à +40° C

Un produit Disano

Découvrez toute la gamme Disano