Non retournable

Disano - BOX 1 1607 Led 4W 3000K gris diffuseur à couronne asymétrique - 43173539

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952169720

Réf. Sonepar

00076004428

Réf. Fournisseur

43173539

Marque

Disano

température de couleur:

3000...3000 K

pays de fabrication:

ITALIE

Encastré balisage Box 1607 avec visière asymétrique de 4,5W 3000K poids 1,00kg couleur Gris Maintien flux lumineux : L70B50 50000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Température fonctionnement : 30°C à +40°C IP65 IK08

Les Atouts de l'article:

Le luminaire BOX dispose du cablage cld (alimentation électrique)• Un écran à paupière asymétriqueSon faisceau a un angle largeLa couleur du produit est en grisSa température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)Installables sur des surfaces imflammables Le luminaire fait partie de la classe II (double isolation)

Les Atouts de la gamme:

Box est une gamme d'encastrés muraux, rectangulaire ou carré de couleur gris clair.Les puissances vont de 3w à 4, 5w et de 280 lms à 480 lms.Existe en version 3000K et 4000KLe box a un corps en nylon, avec un cadre en aluminium.le difuseur est en verre trempé, résistant aux excursions thermiques et aux chocs mécaniquesLa peinture est en immersion époxy, résistant à la corrosion et aux brouillards salins et finition bossée avec peinture acrylique.Normes : appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection IP54IK06 des normes EN 60529. Classe d'isolation II.

Quelques mots du fabricant :

Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques

Un produit Disano

Découvrez toute la gamme Disano