Non retournable

Disano - BOX 1 1609 Led 4,5W 446lm 3000K Inox avec visière asymétrique - 43177039

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952169706

Réf. Sonepar

00076004432

Réf. Fournisseur

43177039

Marque

Disano

température de couleur:

3000...3000 K

pays de fabrication:

ITALIE

Encastré balisage Box 1 de 4,5 Watt 3000K 1,70kg Maintien flux lumineux : L70B50 50000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Température fonctionnement : 30°C à +40°C IP66 IK08

Les Atouts de l'article:

Le luminaire BOX dispose du cablage cld (alimentation électrique)Son faisceau a un angle asymétriqueLa couleur du produit est en inoxSa température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)Installables sur des surfaces imflammables Le luminaire fait partie de la classe II (double isolation)

Les Atouts de la gamme:

Box est une gamme d'encastrés muraux, rectangulaire ou carré de couleur gris clair.Les puissances vont de 3w à 4, 5w et de 280 lms à 480 lms.Existe en version 3000K et 4000KLe box a un corps en nylon, avec un cadre en aluminium.le difuseur est en verre trempé, résistant aux excursions thermiques et aux chocs mécaniquesLa peinture est en immersion époxy, résistant à la corrosion et aux brouillards salins et finition bossée avec peinture acrylique.Normes : appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection IP54IK06 des normes EN 60529. Classe d'isolation II.

Quelques mots du fabricant :

Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques

Un produit Disano

Découvrez toute la gamme Disano