Disano - BOX 1208 Max 25 non lampé graphite culot E14 - 43160100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 0 W
température de couleur - 0...0 K
indice de protection (IP) - IP54
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
appareillage fourni - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952214772
Réf. Sonepar
00076033990
Réf. Fournisseur
43160100
Marque
Disano
puissance du système:
0 W
température de couleur:
0...0 K
indice de protection (IP):
IP54
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
appareillage fourni:
Non
source lumineuse:
lampe à incandescence
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
E14
matériau du boîtier/corps:
autre
couleur du boîtier/corps:
autre
type de couverture:
lamelle/grille
adapté à un montage en saillie:
Non
avec boîte d'encastrement:
Oui
orientable:
Non
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
classe de protection:
I
facteur de puissance (cos phi):
0
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
100 mm
hauteur/profondeur:
89 mm
longueur:
223 mm
largeur d'encastrement:
215 mm
longueur d’encastrement:
110 mm
Les Atouts de l'article:
BOX mural est un appareil sans alimentation, il y a que la structureIl est composé de matériaux incassablesLe produit peut être installé sur des surfaces inflammablesIl dispose du certificat de conformité européenneFaisceau large
Les Atouts de la gamme:
Box est une gamme d'encastrés muraux, rectangulaire ou carré de couleur gris clair.Les puissances vont de 3w à 4, 5w et de 280 lms à 480 lms.Existe en version 3000K et 4000KLe box a un corps en nylon, avec un cadre en aluminium.le difuseur est en verre trempé, résistant aux excursions thermiques et aux chocs mécaniquesLa peinture est en immersion époxy, résistant à la corrosion et aux brouillards salins et finition bossée avec peinture acrylique.Normes : appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection IP54IK06 des normes EN 60529. Classe d'isolation II.
Quelques mots du fabricant :
Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques
Un produit Disano
Découvrez toute la gamme Disano


