Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Disano - BOX 1210 Led 3W 3000K graphite grille vertical - 43150239

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00076004425

Réf. Fournisseur

43150239

Marque

Disano

température de couleur:

3000...3000 K

Encastré balisage Box 1210 avec grille verticale de 3 Watt 3000K poids 0,5kg couleur graphite Maintien flux lumineux : L70B50 50000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Température fonctionnement : 30°C à +40°C IP54 IK06

Les Atouts de l'article:

Le luminaire BOX dispose du cablage cld (alimentation électrique)Son faisceau a un angle largeLa couleur du produit est en graphiteSa température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)Il dispose d'une grille de protection

Les Atouts de la gamme:

Box est une gamme d'encastrés muraux, rectangulaire ou carré de couleur gris clair.Les puissances vont de 3w à 4, 5w et de 280 lms à 480 lms.Existe en version 3000K et 4000KLe box a un corps en nylon, avec un cadre en aluminium.le difuseur est en verre trempé, résistant aux excursions thermiques et aux chocs mécaniquesLa peinture est en immersion époxy, résistant à la corrosion et aux brouillards salins et finition bossée avec peinture acrylique.Normes : appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection IP54IK06 des normes EN 60529. Classe d'isolation II.

Quelques mots du fabricant :

Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques

Un produit Disano

Découvrez toute la gamme Disano