Disano - BOX 1211 Led 3W 280lm 3000K CRI80 graphite - 43160239

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
température de couleur - 3000...3000 K
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952169744
Réf. Sonepar
00076004426
Réf. Fournisseur
43160239
Marque
Disano
température de couleur:
3000...3000 K
pays de fabrication:
ITALIE
Encastré balisage Box 1211 de 3 Watt 3000K poids 0,5kg couleur graphite CRI 80 Maintien flux lumineux : L70B50 50000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Température fonctionnement : 30°C à +40°C IP54 IK08
Les Atouts de l'article:
Le luminaire BOX dispose du cablage cld (alimentation électrique)Son faisceau a un angle largeLa couleur du produit est en graphiteSa température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)Son écran est hsorizontal
Les Atouts de la gamme:
Box est une gamme d'encastrés muraux, rectangulaire ou carré de couleur gris clair.Les puissances vont de 3w à 4, 5w et de 280 lms à 480 lms.Existe en version 3000K et 4000KLe box a un corps en nylon, avec un cadre en aluminium.le difuseur est en verre trempé, résistant aux excursions thermiques et aux chocs mécaniquesLa peinture est en immersion époxy, résistant à la corrosion et aux brouillards salins et finition bossée avec peinture acrylique.Normes : appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection IP54IK06 des normes EN 60529. Classe d'isolation II.
Quelques mots du fabricant :
Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques
Les Atouts de l'article:
Le luminaire BOX dispose du cablage cld (alimentation électrique)Son faisceau a un angle largeLa couleur du produit est en graphiteSa température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)Son écran est hsorizontal
Les Atouts de la gamme:
Box est une gamme d'encastrés muraux, rectangulaire ou carré de couleur gris clair.Les puissances vont de 3w à 4, 5w et de 280 lms à 480 lms.Existe en version 3000K et 4000KLe box a un corps en nylon, avec un cadre en aluminium.le difuseur est en verre trempé, résistant aux excursions thermiques et aux chocs mécaniquesLa peinture est en immersion époxy, résistant à la corrosion et aux brouillards salins et finition bossée avec peinture acrylique.Normes : appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection IP54IK06 des normes EN 60529. Classe d'isolation II.
Quelques mots du fabricant :
Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques
NoticePDF
Un produit Disano
Découvrez toute la gamme Disano