🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Disano - Cadre encastré pour Dalle 1200X300 en acier laqué blanc pour plafond à découpe - S16123001

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie
Disano - Cadre encastré pour Dalle 1200X300 en acier laqué blanc pour plafond à découpe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00076003783

Réf. Fournisseur

S16123001

Marque

Disano

intérieur Cadre encastré Dalle pour faux plafond Blanc longueur 1232 mm largeur 333 mm hauteur 41 mm diamètre encastrement 1225 mm x 305 mm

Les Atouts de l'article:

Cadre encastré : dalle led pour faux-plafond à découpe pour faux-plafond ossature 675x675mm.Corps : acier laqué blanc.Dimensions d'encastrement : 1232x332x41mm.Dimensions du cadre : 1235x305mm.Cadre encastré 1200x300mm pour plafond à découpe.

Quelques mots du fabricant :

Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques