Disano - CAMPANA 3143 Led 37W graphite + Blanc 3000K - 32678639

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
température de couleur - 3000...3000 K
couleur de la lumière - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00076004058
Réf. Fournisseur
32678639
Marque
Disano
température de couleur:
3000...3000 K
couleur de la lumière:
blanc
éclairage urbain campana cld 8,60kg 41w 3000k 3732 lumens cri>90 1050 ma graphite+blanc ip65 ik08 facteur de puissance >0,9 maintien du flux lumineux à 80% 50.000 heures (l80b20)
Les Atouts de la gamme:
L'appareil CAMPANA avec son design sobre s'adapte facilement à son environnement. Avec ses caractéristiques CAMPANA est un produit phare pour la marque. Corps/Structure : En aluminium moulé sous pression avec crochet de fermeture.Optiques : en polycarbonate métallisé V0 haute performance, avec micro-facettes satinées pour diminuer l'effet d'éblouissement direct.Diffuseur : verre trempé, épaisseur 4 mm, résistant aux chocs thermiques et aux chocs (tests UNI EN 12150-1/2001).Revêtement : cycle de peinture liquide standard, par immersion, se compose de plusieurs phases : une première phase de prétraitement superficiel du métal, une couche de peinture cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillard salin, une couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV. réflecteurs couleur céramique blanche.Equipement : contrôle automatique de la température avec réarmement automatique. Sectionneur de série.
Les Atouts de la gamme:
L'appareil CAMPANA avec son design sobre s'adapte facilement à son environnement. Avec ses caractéristiques CAMPANA est un produit phare pour la marque. Corps/Structure : En aluminium moulé sous pression avec crochet de fermeture.Optiques : en polycarbonate métallisé V0 haute performance, avec micro-facettes satinées pour diminuer l'effet d'éblouissement direct.Diffuseur : verre trempé, épaisseur 4 mm, résistant aux chocs thermiques et aux chocs (tests UNI EN 12150-1/2001).Revêtement : cycle de peinture liquide standard, par immersion, se compose de plusieurs phases : une première phase de prétraitement superficiel du métal, une couche de peinture cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillard salin, une couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV. réflecteurs couleur céramique blanche.Equipement : contrôle automatique de la température avec réarmement automatique. Sectionneur de série.
NoticePDF




