Disano - Canal Electrique 6001 blanc 5 Poles L= 2842Mm - 13296000

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 2842 mm

  • couleur - blanc

  • adapté à un montage encastré - Non

  • adapté à un montage en saillie - Non

  • adapté pour le montage suspendu - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952149005

Réf. Sonepar

00076214900

Réf. Fournisseur

13296000

Marque

Disano

longueur:

2842 mm

couleur:

blanc

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

convient pour un usage domotique:

Non

forme:

rectangulaire

PLIABLE:

Non

largeur:

60 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Canal électrique pour ligne continue câblage 5 pôles Blanc poids 3,25 kg longueur 2842 largeur 60 mm hauteur 40 mm

Les Atouts de l'article:

Structure porteuse pour la composition de files continues avec luminaires techno System ou mixtesInstallation simple et rapide en plafonnier ou en suspension grâce à la grande variété des accessoiresLe canal comporte, de série• Une alimentation électriqueà 5 pôles• 7 pôles (pour les versions urgence et gradables DALI) • 11 pôles avec borniers à raccord rapideCorps profil• Acier laminé galvanisé• Laqué au four avec résine polyester• Blanc• Stabilisé aux rayons UVLes bords rabattus anti-coupure• Equipé avec câbles 1, 5 mm2Appareils conformes aux normes en vigueur et présentant l'indice de protection selon lesnormes EN60529Le canal électrique 6001 est disponible en deux longueurs standards, 2842mm et 4263mCes longueurs correspondent exactement à 2 et à 3 luminaires linéaires En conséquence, le canal comporte de série 2 ou 3 connecteurs selon la longueur

Quelques mots du fabricant :

Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques