Disano - Canal Electrique 6002 1 Connecteur Droit 5 Poles L= 2842Mm - 13296046002265

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 2842 mm
couleur - blanc
adapté à un montage encastré - Non
adapté à un montage en saillie - Non
adapté pour le montage suspendu - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952174052
Réf. Sonepar
00076004706
Réf. Fournisseur
13296046002265
Marque
Disano
longueur:
2842 mm
couleur:
blanc
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
convient pour un usage domotique:
Non
forme:
rectangulaire
PLIABLE:
Non
largeur:
60 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Structure porteuse pour la composition de files continues avec luminaires Techno System ou mixtes). Installation simple et rapide en plafonnier ou en suspension grâce à la grande variété des accessoires. Le canal comporte, de série, une alimentation à 5 pôles, à 7 pôles (pour les versions urgence et gradables DALI) et à 11 pôles, avec borniers à raccord rapide. Corps profil : acier laminé galvanisé, laqué au four avec résine polyester, blanc, stabilisé aux rayons UV, avec bords rabattus anti-coupure; équipé avec câbles 1,5 mm2. Appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection selon les normes EN60529. Le canal électrique 6002 est disponible avec moins de connecteurs (1 ou 2 respectivement) à chaque fois que l'installation en ligne continue des luminaires n'est pas nécessaire.
Quelques mots du fabricant :
Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques


