Disano - Canal Electrique 6002 1 Connecteur Gauche 5 Poles L= 2842Mm - 13296046000200

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 2842 mm

  • couleur - blanc

  • adapté à un montage encastré - Non

  • adapté à un montage en saillie - Non

  • adapté pour le montage suspendu - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952174021

Réf. Sonepar

00076004705

Réf. Fournisseur

13296046000200

Marque

Disano

longueur:

2842 mm

couleur:

blanc

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

convient pour un usage domotique:

Non

forme:

rectangulaire

PLIABLE:

Non

largeur:

60 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Canal électrique non pour ligne continue connecteur gauche câblage 5 pôles Blanc poids 3,25 kg longueur 2842 largeur 60 mm hauteur 40 mm

Les Atouts de l'article:

Structure porteuse pour la composition de files continues avec luminaires Techno System ou mixtes). Installation simple et rapide en plafonnier ou en suspension grâce à la grande variété des accessoires. Le canal comporte, de série, une alimentation à 5 pôles, à 7 pôles (pour les versions urgence et gradables DALI) et à 11 pôles, avec borniers à raccord rapide. Corps profil : acier laminé galvanisé, laqué au four avec résine polyester, blanc, stabilisé aux rayons UV, avec bords rabattus anti-coupure; équipé avec câbles 1,5 mm2. Appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection selon les normes EN60529. Le canal électrique 6002 est disponible avec moins de connecteurs (1 ou 2 respectivement) à chaque fois que l'installation en ligne continue des luminaires n'est pas nécessaire.

Quelques mots du fabricant :

Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques