Disano - Canal Electrique 6002 blanc 7P L= 2842Mm - 13296100002265

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 2842 mm
couleur - blanc
adapté à un montage encastré - Non
adapté à un montage en saillie - Non
adapté pour le montage suspendu - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952174038
Réf. Sonepar
00076217403
Réf. Fournisseur
13296100002265
Marque
Disano
longueur:
2842 mm
couleur:
blanc
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
convient pour un usage domotique:
Non
forme:
rectangulaire
PLIABLE:
Non
largeur:
60 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Profil électrique pour former des strucutres non continuesLe corps profil : • Acier laminé galvanisé• Laqué au four avec résine polyester, blanc• Stabilisé aux rayons UVLes bords rabattus anti-coupureÉquipé avec câbles 1, 5 mm2Appareils conformes aux normes en vigueur et présentant l'indice de protection selon lesnormes EN60529Le canal électrique 6001 est disponible en deux longueurs standards 2842mm et 4263mnCes longueurs correspondent exactement à 2 et à 3 luminaires linéaires En conséquence, le canal comporte de série 2 ou 3 connecteurs selon la longueurPermet l'installation rapide des luminaires techno System en ligne continue
Quelques mots du fabricant :
Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques


