Disano - CHANNEL 3877 Led 24W 4000K blanc CRI80 éclairage direct - 14517000

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • puissance du système - 27 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • émission de lumière - direct

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952141115

Réf. Sonepar

00076214111

Réf. Fournisseur

14517000

Marque

Disano

source lumineuse fournie:

Oui

puissance du système:

27 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

aluminium

longueur:

1180 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

nombre de lampes/modules:

1

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

50...60 mA

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DALI-2:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

variation programmable:

Non

variation DSI:

Non

variation RF:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

efficacité lumineuse:

99 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.95

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

210 mm

hauteur/profondeur:

50 mm

suspension fournie:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Channel 3877 27W 2681 lumens 4000k CRI 80 5 kg Blanc UGR <19 Facteur de puissance : 0,95 Maintien flux lumineux à 80% 50.000 heures (L80B20) groupe de risque photobiologique groupe 0 (exempt de risque)

Les Atouts de l'article:

CHANNEL dispose du câblage CLD (alimentation électronique +LED)Sa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)Son faisceau lumineux à un angle moyenLa couleur du luminaire est en blancLe produit ne présente aucun risque photobiologique Avec sa version UGR<19 (anti - éblouissement) L'installation est idéal pour les bureaux et batiments scolaires

Les Atouts de la gamme:

Aujourd'hui, les projets d'éclairage tiennent compte non seulement du contenu technologique, mais aussi, et de plus en plus, du facteur esthétique : les suspensions CHANNEL sont choisis également pour leurs formes simples et élégantes, capables de s'inscrire avec discrétion dans le contexte environnant. Les luminaires CHANNEL sont facilement adaptables. Corps : en aluminium extrudé avec flasques moulées sous pression. Optique très basse luminance : à double parabole longitudinale et transversale en aluminium haute réflectance traitée multicouches PVD (Dépôt Phsysique sous vide) antireflet et anti-irisant et à basse luminance.Peinture : en poudre de résine polyester blanche brillante ou grise métallisée, résistant aux brumes salines et à la corrosion.Dotation : Optique fixée par encliquetage restant accrochée au corps de l’appareil à l’aide de filins antichute.Normes : Appareils conformes aux normes EN60598 CEI 34-21. Indice de protection selon les normes EN 60529. Conformes aux normes EN12464.

Quelques mots du fabricant :

Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques

Un produit Disano

Découvrez toute la gamme Disano