Disano - CHANNEL 3877 Led 30W 4000K blanc CRI80 éclairage direct - 14517200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
puissance du système - 34 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
émission de lumière - direct
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952141139
Réf. Sonepar
00076214113
Réf. Fournisseur
14517200
Marque
Disano
source lumineuse fournie:
Oui
puissance du système:
34 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
émission de lumière:
direct
matériau du boîtier/corps:
aluminium
longueur:
1480 mm
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
nombre de lampes/modules:
1
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
50...60 mA
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DALI-2:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
variation programmable:
Non
variation DSI:
Non
variation RF:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
efficacité lumineuse:
99 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.95
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
210 mm
hauteur/profondeur:
50 mm
suspension fournie:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
CHANNEL dispose du câblage CLD (alimentation électronique +LED)Sa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)Son faisceau lumineux à un angle moyenLa couleur du luminaire est en blancLe produit ne présente aucun risque photobiologique Avec sa version UGR<19 (anti - éblouissement) L'installation est idéal pour les bureaux et batiments scolaires
Les Atouts de la gamme:
Aujourd'hui, les projets d'éclairage tiennent compte non seulement du contenu technologique, mais aussi, et de plus en plus, du facteur esthétique : les suspensions CHANNEL sont choisis également pour leurs formes simples et élégantes, capables de s'inscrire avec discrétion dans le contexte environnant. Les luminaires CHANNEL sont facilement adaptables. Corps : en aluminium extrudé avec flasques moulées sous pression. Optique très basse luminance : à double parabole longitudinale et transversale en aluminium haute réflectance traitée multicouches PVD (Dépôt Phsysique sous vide) antireflet et anti-irisant et à basse luminance.Peinture : en poudre de résine polyester blanche brillante ou grise métallisée, résistant aux brumes salines et à la corrosion.Dotation : Optique fixée par encliquetage restant accrochée au corps de l’appareil à l’aide de filins antichute.Normes : Appareils conformes aux normes EN60598 CEI 34-21. Indice de protection selon les normes EN 60529. Conformes aux normes EN12464.
Quelques mots du fabricant :
Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques
Un produit Disano
Découvrez toute la gamme Disano


