Disano - CILINDRO 1395 Led 14W 4000K argent sablé - 42043600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
puissance du système - 28 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
douille - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952117158
Réf. Sonepar
00076003377
Réf. Fournisseur
42043600
Marque
Disano
source lumineuse fournie:
Oui
puissance du système:
28 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
douille:
autre
émission de lumière:
direct
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre transparent
diamètre:
185 mm
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation programmable:
Non
variation DSI:
Non
variation RF:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
réflecteur:
ultra brillant
répartition lumineuse:
symétrique
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
efficacité lumineuse:
63 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
facteur de puissance (cos phi):
0.9
régulation constante du flux lumineux:
Non
hauteur/profondeur:
370 mm
suspension fournie:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
L'appareil CILINDRO dispose d'un meilleur rendu de la couleur avec la caractéristique (CRI 90)Il est installable sur des surfaces inflammablesLa couleur du produit est en grisIl ne présente aucun risque photobiologique Il a une source de lumière direct et indirect simultanémentSon faisceau un angle d'ouverture largeIl dispose du câblage CLD (alimentation électronique +LED)Sa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)
Les Atouts de la gamme:
Réalisé à partir d'une étude attentive des détails, CILINDRO se distingue en vertu de ses finitions ainsi que de la haute qualité du rendu lumineux.Utilisé de façon modulaire, il est en mesure de surligner les pleins et les vides, de mettre en relief tout détail archItectural extérieur, ainsi que de donner du rythsme aux surfaces dans tout intérieur prestigieux.Corps : en aluminium moulé sous pression.Diffuseur : en verre trempé épaisseur 4 mm, résistant aux chocs thermiques et aux coups.Revêtement : cycle de peinture liquide standard, par immersion, se compose de plusieurs phases : une première phase de prétraitement superficiel du métal, une couche de peinture cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillard salin, une couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV. Equipement : contrôle automatique de la température avec réarmement automatique. Protection contre les variations de tension conforme à la norme NF EN 61547.Normes : Produits en conformité avec les normes EN60598 - CEI 34 - 21. Indice de protection selon les normes EN60529.
Quelques mots du fabricant :
Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques
Un produit Disano
Découvrez toute la gamme Disano


