Disano - COMFORT SQUARE 711 Led 21W Dali 3300lm blanc - 1403200041

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
température de couleur - 4000...4000 K
couleur de la lumière - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952166705
Réf. Sonepar
00076004945
Réf. Fournisseur
1403200041
Marque
Disano
température de couleur:
4000...4000 K
couleur de la lumière:
blanc
Comfort square cld-cell-dd 3300 lumens 4000k 43° cri 80 21w blanc 4,09kg lowflicker ip40 ik07 facteur de puissance 0,9 maintien du flux lumineux 80% (100.00 heures l80b20) groupe de risque 0
Les Atouts de la gamme:
La qualité extraordinaire des LED est aujourd’hui plus accessible. Nous vous offrons, à un petit prix, un produit révolutionnaire, le COMFORT SQUARE, qui constitue l’éclairage parfait pour les bureaux, les centres commerciaux, les hôtels, les cliniques et hôpitaux, et en général, pour tous les endroits où la lumière reste allumée en permanence.La démarche human Centric Lighting met au premier plan la santé et le bien-être de l'homme. La lumière doit présenter une qualité impeccable, un rendu parfait des couleurs, une diffusion anti éblouissement, stable et sans papillotement, la conformité avec le travail visuel. De plus, l'intensité lumineuse et les températures de couleur peuvent être ajustées tout au long de la journée pour obtenir une relation équilibrée avec la lumière naturelle et pour satisfaire aux différentes exigences. Par exemple, une lumière plus froide durant les heures où la concentration doit être maximale et des tonalités plus chaudes dans les lieux ou pour les occasions de relaxation. La répartition excellente de la lumière et les optiques anti-éblouissement (UGR <16 et UGR <19) maximalisent l'efficacité lumineuse et le confort visuel.Qui plus est, en raison de leur souplesse d'emploi, ces luminaires conviennent à presque tous les projets d'éclairage intérieur• Corps : polycarbonate moulé par injection, autoextinguible, couleur RAL9016. Boîtier accessoires en tôle d’acier peint en blanc. ép. 7/10• Optiques : lentilles secondaires en PMMA hsautement transparent anti-jaunissement avec deux distributions photométriques, à faisceau extensif et à faisceau semi-intensif• Peinture : version au plafond à immersion par anaphorèse avec vernis acrylique blanc, stabilisé aux rayons UV.
Quelques mots du fabricant :
Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques
Les Atouts de la gamme:
La qualité extraordinaire des LED est aujourd’hui plus accessible. Nous vous offrons, à un petit prix, un produit révolutionnaire, le COMFORT SQUARE, qui constitue l’éclairage parfait pour les bureaux, les centres commerciaux, les hôtels, les cliniques et hôpitaux, et en général, pour tous les endroits où la lumière reste allumée en permanence.La démarche human Centric Lighting met au premier plan la santé et le bien-être de l'homme. La lumière doit présenter une qualité impeccable, un rendu parfait des couleurs, une diffusion anti éblouissement, stable et sans papillotement, la conformité avec le travail visuel. De plus, l'intensité lumineuse et les températures de couleur peuvent être ajustées tout au long de la journée pour obtenir une relation équilibrée avec la lumière naturelle et pour satisfaire aux différentes exigences. Par exemple, une lumière plus froide durant les heures où la concentration doit être maximale et des tonalités plus chaudes dans les lieux ou pour les occasions de relaxation. La répartition excellente de la lumière et les optiques anti-éblouissement (UGR <16 et UGR <19) maximalisent l'efficacité lumineuse et le confort visuel.Qui plus est, en raison de leur souplesse d'emploi, ces luminaires conviennent à presque tous les projets d'éclairage intérieur• Corps : polycarbonate moulé par injection, autoextinguible, couleur RAL9016. Boîtier accessoires en tôle d’acier peint en blanc. ép. 7/10• Optiques : lentilles secondaires en PMMA hsautement transparent anti-jaunissement avec deux distributions photométriques, à faisceau extensif et à faisceau semi-intensif• Peinture : version au plafond à immersion par anaphorèse avec vernis acrylique blanc, stabilisé aux rayons UV.
Quelques mots du fabricant :
Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques
Un produit Disano
Découvrez toute la gamme Disano


