🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Disano - COMFORTLIGHT 864 Led 4X 5200lm 4000K blanc - 15046000

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5200 lm

  • puissance du système - 37 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 592 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952137408

Réf. Sonepar

00076213740

Réf. Fournisseur

15046000

Marque

Disano

flux lumineux utile:

5200 lm

puissance du système:

37 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

592 mm

efficacité lumineuse:

98 lm/W

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

blanc

finition du paralume:

ultra brillant

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

Degré de protection (NEMA):

4X

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.95

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

596 mm

hauteur/profondeur:

90 mm

longueur d’encastrement:

586 mm

largeur d'encastrement:

586 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

-90 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Encastré Comfortlight 861 CLD 37W 3620 lumens 4000k CRI > 80 3,1kg Blanc UGR < 16 IP20 IK07 Lowflicker Facteur de puissance : 0,95 Maintien de flux lumineux à 70% 80.000 heures (L70B20)

Les Atouts de l'article:

COMFORTLIGHT CLD (alimentation électronique +LED)Le produit peut être installé sur des surfaces inflammablesAvec la caractéristique UGR<16 • Il y a très peu d'éblouissementIl est idéal pour les activités très précisesSa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)La couleur du luminaire est en blancSon faisceau a un angle moyen

Les Atouts de la gamme:

Ces luminaires assurent une répartition parfaite de la lumière, un excellent rendu des couleurs. Le système d'éclairage a réussi à garantir aux utilisateurs une émission lumineuse de qualité, un confort visuel maximal, ainsi qu'une nette diminution des dépenses énergétiques et des coûts de maintenance. Dans la gamme COMFORTLIGHT le corps est en tôle d'acier laminé galvanisé à chaud.L’optique dark-lighst a une double parabole en aluminium antireflet et anti-irisation à très basse luminance 65°. On trouve une douille en polycarbonate avec contacts en bronze phsosphsoreux. Le câblage est testé à 100 % de l’alimentation électrique 230V/50hsz. Câble rigide de 0, 50 mm² de section avec gaine en PVC-hsT résistant à 90°C conforme aux normes CEI 20-20. Bornier 2P+T, pour conducteurs de 2, 5 mm² de section maximum. Optique fixée par encliquetage et retenue par des cordelettes antichutes en nylon. Gants anti-traces pour ne pas endommager les optiques lors des opérations de montage.

Quelques mots du fabricant :

Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques

Un produit Disano

Découvrez toute la gamme Disano