Non retournablenouveau

Disano - COMFORTPANEL 847 Led dali 24W blanc 3000K IP65 - 1502563941

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie
Disano - COMFORTPANEL 847 Led dali 24W blanc 3000K IP65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952193299

Réf. Sonepar

00076219329

Réf. Fournisseur

1502563941

Marque

Disano

pays de fabrication:

CHINE

COMFORTPANEL 847 Led dali 24W blanc 3000K IP65

Les Atouts de la gamme:

La qualité extraordinaire des LED est aujourd'hui plus accessible. Nous vous offrons, à un petit prix, un produit révolutionnaire qui constitue l'éclairage parfait pour les bureaux, les centres commerciaux, les hôtels, les cliniques et hôpitaux, et en général, pour tous les endroits où la lumière reste allumée en permanence.Comfort Panel est un panneau carré ou rectangulaire, facile à installer dans le plafond, notamment grâce à la connectique rapide qui rend superflue l'ouverture de l'appareil. Sa forme garantit une répartition uniforme de la lumière. Les LED blanches émettent une lumière de première qualité qui garantit un confort visuel maximalTout ceci s'accompagne d'une grande économie d'énergieCorps : en tôle d'acier, montage par le dessus. IP54.Diffuseur : technopolymère opale haute transmittance.alimentation électrique: Ouverture de l'appareil non nécessaire. Connectique rapide mâle-femelle, ouverture de l'appareil non nécessaireMaintien du flux lumineux à 80% 50000hs (L80B20)Groupe de risque photobiologique : Groupe 0 (exempt de risque)Facteur de puissance 0, 95.

Quelques mots du fabricant :

Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques

Un produit Disano

Découvrez toute la gamme Disano