Non retournablenouveau

Disano - COMPACT 870 Led CCT SWITCH 13W blanc Diamètre 145 CRI90 - 15644000

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie
Disano - COMPACT 870 Led CCT SWITCH 13W blanc Diamètre 145 CRI90

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952197907

Réf. Sonepar

00076219790

Réf. Fournisseur

15644000

Marque

Disano

pays de fabrication:

CHINE

COMPACT 870 Led CCT SWITCH 13W blanc Diamètre 145 CRI90

Les Atouts de la gamme:

Pour des raisons pratiques et esthétiques, l'éclairage des zones de passage (escaliers, couloirs, entrées) et des lieux de travail (bâtiments publics, bureaux, hôtels et restaurants) ne doit pas être pris à la légère. Mais pas seulement ! Un bon éclairage procure aussi une sensation de sécurité et de bien-être dans les lieux publics et résidentiels.La solution idéale ? Des downlights solides de première qualité, comme ceux de la gamme COMPACT de Disano : simples à installer dans n'importe quel contexte, ils garantissent une efficacité maximale et une longue durée de vie.La qualité supérieure de la lumière led et l'excellent rendu des couleurs s'assortissent aussi de la certification « low flicker », assurant une émission lumineuse stable avec un faible papillotement.Les spots Compact peut être équipé des technologies de gradation et gestion : détecteurs de présence et systèmes de télécommande qui optimisent l'efficacité énergétique et la durée de vie, en évitant les gaspillages et les allumages inutiles.La qualité extraordinaire des LED est aujourd’hui plus accessible. Nous vous offrons, à un petit prix, un produit révolutionnaire qui constitue l’éclairage parfait pour les bureaux, les centres commerciaux, les hôtels, les cliniques et hôpitaux, et en général, pour tous les endroits où la lumière reste allumée en permanenceLa source lumineuse à led n'est pas toujours synonyme de haute performance. Les matériaux sont aussi testés, contrôlés et sélectionnés pour garantir une longue durée de vie et une bonne émission de lumière. Ceux-ci doivent notamment conserver au fil du temps leurs caractéristiques techniques et esthétiques : maintien du flux lumineux, rendu parfait des couleurs, absence d'éblouissement et prévention de l'effet jaunissement sur les composants. Sur nos panneaux encastre, entre la source lumineuse à led et le diffuseur, une plaque particulière. Cet élément est fondamental pour le fonctionnement, la qualité et la quantité de lumière émise par le panneau. Nous utilisons une plaque à base d'un matériau très efficace : le PMMA (polyméthsacrylate de méthsyle). Ce polymère conserve ses caractéristiques dans le temps et prévient l'effet de jaunissement typique des produits « meilleur marché » pour lesquels est utilisé, par exemple, le polystyrène (PS) qui coûte beaucoup moins cher. La gamme COMPACT dispose d’un corps en tôle d'acier. La peinture est pulvérisée avec émail acrylique, de couleur blanche qui est stabilisé aux rayons UV. Il est fourni un anneau de finition avec des ressorts antichutes. Ce lustre est à monter au plafond. Les appareils sont conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection IP40IK04 selon la norme EN 60529. Installables sur des surfaces normalement inflammables.

Quelques mots du fabricant :

Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques

Un produit Disano

Découvrez toute la gamme Disano