Non retournable

Disano - CRETA 833 Led 30W dali 3724lm blanc 4000K 600X600 - 1502400041

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3966 lm

  • puissance du système - 31 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • longueur - 595 mm

  • efficacité lumineuse - 128 lm/W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952176209

Réf. Sonepar

00076005117

Réf. Fournisseur

1502400041

Marque

Disano

flux lumineux utile:

3966 lm

puissance du système:

31 W

température de couleur:

4000...4000 K

longueur:

595 mm

efficacité lumineuse:

128 lm/W

variation DALI:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

blanc

pays de fabrication:

CHINE

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

émission de lumière:

direct

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.95

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

595 mm

hauteur/profondeur:

39 mm

longueur d’encastrement:

590 mm

largeur d'encastrement:

590 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

-39 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Encastré Creta CLD-DD 3966 lumens UGR<17 30W 4000k Blanc CRI 80 LOWFLICKER v.a IP20 IK06/ v.l IP40 IK06 Facteur de puissance >0,95 Maintien flux lumineux à 80%: 50.000 heures (L80B20) groupe de risque 0

Les Atouts de l'article:

CREta dispose du câblage CLD-D-D (alimentation électronique à gradation numérique +LED)Sa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)La couleur du luminaire est en blancLe jet de son faisceau a un angle moyenLe produit fait partie de la classe II (double isolation)Construit avec des matériaux incassablesLe CREta à la version anti-éblouissement (UGR<17)Le luminaire ne présente aucun risque photobiologique

Les Atouts de la gamme:

CRETA est le nouveau downlight à LED en version backlighst : une toute nouvelle forme de lumière ; il génère une grande intensité lumineuse et une distribution extensive, tout en gardant la consommation très basse. Il est le produit parfait en éclairage général et fonctionnel.Luminaire de style discret avec optique à lentille, parfait dans les lieux exigeant une répartition contrôlée de la lumière et un confort visuel maximal (UGR<17).Connectique rapide, ouverture de l’appareil non nécessaire, facile à installer dans le plafond. Après l’installation, peu de maintenance nécessaire.Plafonnier avec driver externe. Installation possible dans le faux-plafond.Corps : en tôle d’acier, montage par le dessus.Cadre : en aluminium.Optiques : lentilles secondaires en PMMA hsautement transparent anti-jaunissement.Éblouissement d’inconfort UGR<17 (dans tous les cas) - EN 12464.alimentation électrique : ouverture de l’appareil non nécessaire.

Quelques mots du fabricant :

Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques

Un produit Disano

Découvrez toute la gamme Disano