Disano - CRIPTO 1710 Led 28W 2838lm 3000K blanc small faisceau extensif IP66IK08 - 41300239

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3000 lm
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952170993
Réf. Sonepar
00076004228
Réf. Fournisseur
41300239
Marque
Disano
flux lumineux utile:
3000 lm
pays de fabrication:
ITALIE
Projecteur Cripto CLD 28 Watt 3000K 3052 lumens 2,06kg 3,5/4kV BLANC Maintien flux lumineux 80% (L80B20) 50;000 heures groupe de risque 0 ta -30°C à +40°C IP66 IK08 LOWFLICKER
Les Atouts de la gamme:
Disano propose un projecteur fait pour remplacer les modèles plus classiques.Non seulement ce projecteur garantit des grandes économies d'énergie et une excellente efficacité lumineuse.De plus, sa protection IP66 en fait un produit applicable aussi à l'extérieur.La technologie et le design plus rationnel diminuent la consommation et s'orientent vers une exigence de plus en plus actuelle, celle de remplacer les vieux luminaires pour s'aligner sur un critère d'Aujourd'hui, l'économie d'énergie.Corps/Cadre : aluminium moulé sous pression, avec ailettes de refroidissement.Diffuseur : verre trempé épaisseur 4 mm résistant aux chocs thermiques et mécaniques.Peinture : le cycle de peinture poudre standard se compose d’une phase de prétraitement superficiel du métal et d’une passe de peinture poudre polyester en couche simple, résistante à la corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV.Sur demande : peinture conforme à la norme NF EN ISO 9227 - Essais de corrosion en atmosphères artificielles, pour atmosphères agressives. Équipement : étrier en acier galvanisé peint. Câble d'alimentation.Protection contre les impulsions conforme à la norme EN 61547 pour la platine Led et son driver.Protection contre les surtensions 3, 5/4kVDeux modes de fonctionnement : - Mode différentiel : entre les conducteurs actifs, entre phase et neutre.- Mode commun : entre les conducteurs actifs, phsase/neutre et la terre ou le corps du luminaire si celui-ci a une isolation classe II et est installé sur mât métallique.Sur demande : protection jusqu'à 10kV.Sur demande : gradateur 1-10V, de 0 à 100%.Réflecteur : aluminium préanodisé.Réglementations : produits conformes à la norme en vigueur NF EN 60598-1 (CEI 34-21). Protection IP66-IK08 selon la norme NF EN 60529. Montage sur surfaces normalement inflammables.
Quelques mots du fabricant :
Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques
Les Atouts de la gamme:
Disano propose un projecteur fait pour remplacer les modèles plus classiques.Non seulement ce projecteur garantit des grandes économies d'énergie et une excellente efficacité lumineuse.De plus, sa protection IP66 en fait un produit applicable aussi à l'extérieur.La technologie et le design plus rationnel diminuent la consommation et s'orientent vers une exigence de plus en plus actuelle, celle de remplacer les vieux luminaires pour s'aligner sur un critère d'Aujourd'hui, l'économie d'énergie.Corps/Cadre : aluminium moulé sous pression, avec ailettes de refroidissement.Diffuseur : verre trempé épaisseur 4 mm résistant aux chocs thermiques et mécaniques.Peinture : le cycle de peinture poudre standard se compose d’une phase de prétraitement superficiel du métal et d’une passe de peinture poudre polyester en couche simple, résistante à la corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV.Sur demande : peinture conforme à la norme NF EN ISO 9227 - Essais de corrosion en atmosphères artificielles, pour atmosphères agressives. Équipement : étrier en acier galvanisé peint. Câble d'alimentation.Protection contre les impulsions conforme à la norme EN 61547 pour la platine Led et son driver.Protection contre les surtensions 3, 5/4kVDeux modes de fonctionnement : - Mode différentiel : entre les conducteurs actifs, entre phase et neutre.- Mode commun : entre les conducteurs actifs, phsase/neutre et la terre ou le corps du luminaire si celui-ci a une isolation classe II et est installé sur mât métallique.Sur demande : protection jusqu'à 10kV.Sur demande : gradateur 1-10V, de 0 à 100%.Réflecteur : aluminium préanodisé.Réglementations : produits conformes à la norme en vigueur NF EN 60598-1 (CEI 34-21). Protection IP66-IK08 selon la norme NF EN 60529. Montage sur surfaces normalement inflammables.
Quelques mots du fabricant :
Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques
NoticePDF
Un produit Disano
Découvrez toute la gamme Disano


