Disano - DISANLENS 603 Led 12W blanc 1500lm 4000K Inf19 - 11552078

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1500 lm
puissance du système - 12 W
température de couleur - 4000...4000 K
finition du paralume - blanc
facteur de puissance (cos phi) - 603
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952173048
Réf. Sonepar
00076217304
Réf. Fournisseur
11552078
Marque
Disano
flux lumineux utile:
1500 lm
puissance du système:
12 W
température de couleur:
4000...4000 K
finition du paralume:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
603
Les Atouts de l'article:
Le Disanlens revient en version plafonnier, il se decline avec plusieurs options : Dali/sensor/urgenceSes flux important s'adaptent à des hauteurs différentesLe corps du luminaire : • En tôle laquée au four et prégalvaniséeEmbouts en ABS blanc avec système de fermeture anti-vandalismeDiffuseur : • En polycarbonate avec extérieur microstrié pour le contrôle de la répartition lumineuseÉquipement : Câble d’entrée et entretoises pour fixation en plafonnier/au murSur demande : versions urgence uniquement pour les longueurs 1158/1440mm
Les Atouts de la gamme:
Le plafonnier Disanlens représente une solution idéale pour garantir le maximum du confort visuel dans les lieux comme les écoles et les bureaux, où il est essentiel d'avoir une diffusion de la lumière optimale pour garantir le maximum du confort visuel.Disanlens est le meilleur choix pour une excellente répartition de la lumière.Corps : tôle laquée au four et prégalvanisée ; embouts en ABS blanc avec système de fermeture anti-vandalisme.Diffuseur : polycarbonate avec extérieur microstrié pour le contrôle de la répartition lumineuse.Équipement : passe-câble d’entrée et entretoises pour fixation en plafonnier/au mur.Sur demande : versions urgence uniquement pour les longueurs 1158/1440mm.
Quelques mots du fabricant :
Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques
Un produit Disano
Découvrez toute la gamme Disano


