Disano - ELFO 1515 Led Cob 25W 2500lm 40° argent 3000K - 42239239

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2500 lm
couleur du boîtier/corps - argent
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952169980
Réf. Sonepar
00076004395
Réf. Fournisseur
42239239
Marque
Disano
flux lumineux utile:
2500 lm
couleur du boîtier/corps:
argent
Extérieur Elfo CLD 28W 1/2kV COB 2140 lumens 3000k 40° CRI 90 2,73kg Gris IP65 IK08 Durée de vie 50.000 heures (L80B20) groupe de risque 0
Les Atouts de l'article:
ELFO dispose du câblage CLD (alimentation électronique +LED)Sa température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)La couleur du produit est en grisSon faisceau est un faisceau largeIl fait partie de la classe II (double isolation)Le luminaire peut être installé sur des surfaces inflammables Construit avec des matériaux incassables et résistants aux agents corrosifs
Les Atouts de la gamme:
Un produit complet pour réaliser au mieux tous les désirs du concepteur éclairagisteCorps : En aluminium moulé sous pression avec ailettes de refroidissementRéflecteur : En aluminium travaillé au tour, oxydé anodiquement et brillanté.Diffuseur : Verre trempé de 4 mm d'épaisseur résistant aux chocs thermiques et aux chocs mécaniquesPeinture : cycle de peinture liquide standard, par immersion, se compose de plusieurs phases : une première phase de prétraitement superficiel du métal, une couche de peinture cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillard salin, une couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV.Equipement : Joint d'étanchéité en caoutchouc au silicone. Passe-câble en caoutchouc Ø 1/2 pouce gas.Normes : Appareils conformes aux normes EN60598 CEI 34-21. Indice de protection selon les normes EN 60529.
Quelques mots du fabricant :
Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques
Les Atouts de l'article:
ELFO dispose du câblage CLD (alimentation électronique +LED)Sa température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)La couleur du produit est en grisSon faisceau est un faisceau largeIl fait partie de la classe II (double isolation)Le luminaire peut être installé sur des surfaces inflammables Construit avec des matériaux incassables et résistants aux agents corrosifs
Les Atouts de la gamme:
Un produit complet pour réaliser au mieux tous les désirs du concepteur éclairagisteCorps : En aluminium moulé sous pression avec ailettes de refroidissementRéflecteur : En aluminium travaillé au tour, oxydé anodiquement et brillanté.Diffuseur : Verre trempé de 4 mm d'épaisseur résistant aux chocs thermiques et aux chocs mécaniquesPeinture : cycle de peinture liquide standard, par immersion, se compose de plusieurs phases : une première phase de prétraitement superficiel du métal, une couche de peinture cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillard salin, une couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV.Equipement : Joint d'étanchéité en caoutchouc au silicone. Passe-câble en caoutchouc Ø 1/2 pouce gas.Normes : Appareils conformes aux normes EN60598 CEI 34-21. Indice de protection selon les normes EN 60529.
Quelques mots du fabricant :
Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques
NoticePDF
Un produit Disano
Découvrez toute la gamme Disano


