Disano - ELFO 1515 Led Cob 37W 4450lm 40° graphite 3000K - 42239139

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4450 lm

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952169997

Réf. Sonepar

00076004564

Réf. Fournisseur

42239139

Marque

Disano

flux lumineux utile:

4450 lm

pays de fabrication:

ITALIE

Extérieur Elfo CLD 41W 1/2kV COB 3198 lumens 3000k 40° CRI 90 2,71kg graphite IP65 IK08 Durée de vie 50.000 heures (L80B20) groupe de risque 0

Un produit Disano

Découvrez toute la gamme Disano