Disano - ELFO 1539 Rgbw DMX RDM 30W argent sablé3000K - 43283439

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur du boîtier/corps - argent
couleur de la lumière - RGBW
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952184426
Réf. Sonepar
00076004448
Réf. Fournisseur
43283439
Marque
Disano
couleur du boîtier/corps:
argent
couleur de la lumière:
RGBW
pays de fabrication:
ITALIE
Extérieur Elfo CLD 41W LED RGBW 1115 lumens 3000k 3,6kg Gris IP65 IK08 Durée de vie 50.000 heures (L80B20) groupe de risque 0
Les Atouts de l'article:
ELFO dispose du câblage CLD (alimentation électronique +LED)Sa température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)La couleur du produit est en grisFaisceau largeLe luminaire peut être installé sur des surfaces inflammables
Les Atouts de la gamme:
Un produit complet pour réaliser au mieux tous les désirs du concepteur éclairagisteCorps : En aluminium moulé sous pression avec ailettes de refroidissementRéflecteur : En aluminium travaillé au tour, oxydé anodiquement et brillanté.Diffuseur : Verre trempé de 4 mm d'épaisseur résistant aux chocs thermiques et aux chocs mécaniquesPeinture : cycle de peinture liquide standard, par immersion, se compose de plusieurs phases : une première phase de prétraitement superficiel du métal, une couche de peinture cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillard salin, une couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV.Equipement : Joint d'étanchéité en caoutchouc au silicone. Passe-câble en caoutchouc Ø 1/2 pouce gas.Normes : Appareils conformes aux normes EN60598 CEI 34-21. Indice de protection selon les normes EN 60529.
Quelques mots du fabricant :
Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques
Les Atouts de l'article:
ELFO dispose du câblage CLD (alimentation électronique +LED)Sa température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)La couleur du produit est en grisFaisceau largeLe luminaire peut être installé sur des surfaces inflammables
Les Atouts de la gamme:
Un produit complet pour réaliser au mieux tous les désirs du concepteur éclairagisteCorps : En aluminium moulé sous pression avec ailettes de refroidissementRéflecteur : En aluminium travaillé au tour, oxydé anodiquement et brillanté.Diffuseur : Verre trempé de 4 mm d'épaisseur résistant aux chocs thermiques et aux chocs mécaniquesPeinture : cycle de peinture liquide standard, par immersion, se compose de plusieurs phases : une première phase de prétraitement superficiel du métal, une couche de peinture cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillard salin, une couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV.Equipement : Joint d'étanchéité en caoutchouc au silicone. Passe-câble en caoutchouc Ø 1/2 pouce gas.Normes : Appareils conformes aux normes EN60598 CEI 34-21. Indice de protection selon les normes EN 60529.
Quelques mots du fabricant :
Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques
NoticePDF
Un produit Disano
Découvrez toute la gamme Disano


