fin de vie

Disano - ELFO 1564 Led Cob 28W 2500lm 15° argent 3000K FS - 42239639

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2500 lm

  • couleur du boîtier/corps - argent

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952169942

Réf. Sonepar

00076004397

Réf. Fournisseur

42239639

Marque

Disano

flux lumineux utile:

2500 lm

couleur du boîtier/corps:

argent

Extérieur Elfo CLD 28W 1/2kV COB 2119 lumens 3000k 15° CRI 90 2,71kg Gris IP65 IK08 Durée de vie 50.000 heures (L80B20) groupe de risque 0

Les Atouts de l'article:

ELFO dispose du câblage CLD (alimentation électronique +LED)Sa température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)La couleur du produit est en grisSon faisceau est un faisceau étroitIl fait partie de la classe II (double isolation) Le luminaire peut être installé sur des surfaces inflammablesConstruit avec des matériaux incassables et résistants aux agents corrosifs

Les Atouts de la gamme:

Un produit complet pour réaliser au mieux tous les désirs du concepteur éclairagisteCorps : En aluminium moulé sous pression avec ailettes de refroidissementRéflecteur : En aluminium travaillé au tour, oxydé anodiquement et brillanté.Diffuseur : Verre trempé de 4 mm d'épaisseur résistant aux chocs thermiques et aux chocs mécaniquesPeinture : cycle de peinture liquide standard, par immersion, se compose de plusieurs phases : une première phase de prétraitement superficiel du métal, une couche de peinture cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillard salin, une couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV.Equipement : Joint d'étanchéité en caoutchouc au silicone. Passe-câble en caoutchouc Ø 1/2 pouce gas.Normes : Appareils conformes aux normes EN60598 CEI 34-21. Indice de protection selon les normes EN 60529.

Disano

Un produit Disano

Découvrez toute la gamme Disano