Non retournablenouveau

Disano - ERMETICA 846 Led dali 44W anodisé 4000K IP65 locaux aseptisés - 1520820041

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie
Disano - ERMETICA 846 Led dali 44W anodisé 4000K IP65 locaux aseptisés
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
8012952193336

Réf. Sonepar

00076219333

Réf. Fournisseur

1520820041

Marque

Disano

pays de fabrication:

ITALIE

ERMETICA 846 Led dali 44W anodisé 4000K IP65 locaux aseptisés

Les Atouts de la gamme:

Ces appareils exceptionnels ont été choisis pour garantir les multiples avantages que seule une technologie d'excellence est en mesure d'apporter : des grandes économies d'énergie, une très grande efficacité lumineuse et un très bon rendu des couleurs, de sorte à admirer les objets à mettre en valeur dans toute leur splendeur de manière correcte et précise, sous les lumières Disano. Le corps de la gamme ERMETICA est un corps en tôle d’acier imprimé avec bordure en aluminium extrudé et anodisé. Le diffuseur est en verre de protection trempé de 4 mm d’épaisseur. L’optique est de basse luminance avec une double parabole, longitudinale et transversale, en aluminium satiné anodisé de 2 microns d’épaisseur. La peinture a été posée avec une poudre époxydique polyester de couleur blanche, stabilisée aux rayons UV pour endroits aseptisés. Les produits sont conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant un indice de protection IP65IK08 selon les normes EN 60529. Installables sur des surfaces normalement inflammables.

Quelques mots du fabricant :

Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques

Un produit Disano

Découvrez toute la gamme Disano