Disano - FARO 2 1533 Bas Led 8W 394lm 3000K graphite - 51026039

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 10 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952169508

Réf. Sonepar

00076004451

Réf. Fournisseur

51026039

Marque

Disano

puissance du système:

10 W

température de couleur:

3000...3000 K

pays de fabrication:

ITALIE

Extérieur résidentiel borne FARO 2 1533 CLD 2KG 424 lumens 3000K 8 watt graphite IP54 IK10 durée de vie 80% 50000 h (L80B10) ta -30° +50°C

Les Atouts de l'article:

FARO dispose du câblage CLD (alimentation électronique + LED)Sa température de couleur est en 3000k (rendu plus chaud) La couleur du produit est graphiteSon faisceau est un faisceau large Produit idéal pour les lieux urbains Construit avec des matériaux incassablesType basIl fait partie de la classe II (double isolation)Le produit ne présente aucun risque photobiologique

Les Atouts de la gamme:

La gamme Faro vous offre un éclairage adapté pour les lieux résidentiels, les lieux hsistoriques, et les milieux commerciaux. Son design raffiné s'intègre très bien avec le paysage. Faro vous offre une luminosité et un excellent rendu des couleurs (3000k-4000k).Existe différents modèles : type haut, type bas, et applique (fixation mur).Ses applications sont le résidentiel, l'urbain et les marchés privés. DIFFUSEUR : en polycarbonate transparent, incassable et auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons UV. Lamellaire en aluminium 99, 85 oxydé.PEINTURE : cycle de peinture liquide standard, par immersion, se compose de plusieurs phases : une première phase de prétraitement superficiel du métal, une couche de peinture cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillard salin, une couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV. CABLAGE : alimentation électrique230V/50hsz. Câble rigide de 0, 50 mm² de section et gaine en PVC-hsT résistant à 90°C selon les normes CEI 20-20 ou bien câble avec cosses à embouts en cuivre étamé à prise rapide, isolation au silicone et tresse en fibre de verre, de 1, 0 mm². Bornier 2P+T pour conducteurs de 4 mm² de section max.

Quelques mots du fabricant :

Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques

Un produit Disano

Découvrez toute la gamme Disano