Disano - FORMA Atex 993 Led 48W 6000lm 4000K gris IP65IK08 - 16249500

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6000 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK09

  • puissance du système - 45 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952167818

Réf. Sonepar

00076005062

Réf. Fournisseur

16249500

Marque

Disano

flux lumineux utile:

6000 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

puissance du système:

45 W

pour Ex-Zone gaz:

2

pour poussière Ex-Zone:

22

orientable:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

acier

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

facteur de puissance (cos phi):

0.9

régulation constante du flux lumineux:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

hauteur/profondeur:

110 mm

longueur:

1300 mm

Étanche Forma ATEX CLD 45W 4000K 6000 lumens 7,28kg CRI 80 Maintien flux lumineux : L80B20 80.000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Température fonctionnement : 20°C à +40°C IP65 IK08 low flicker

Un produit Disano

Découvrez toute la gamme Disano