Disano - GLOBES argent sablé Lisse 1305 diamètre 500 IP65 non lampé - 42563100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur du boîtier/corps - argent
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952662412
Réf. Sonepar
00076031680
Réf. Fournisseur
42563100
Marque
Disano
couleur du boîtier/corps:
argent
Lanterne résidentielle GLOBES 1305 lisse couleur argent sablé poids 3,60kg IP65 IK08 en polycarbonate
Les Atouts de l'article:
GLOBES• En polycarbonate incassable • Auto-extinguible V2• Stabilisé aux rayons UV• Anti-jaunissement• Moulés par injection avec un procédé de soufflageTransparence excellente qui assure une transmission optimale du flux lumineuxVariété des coloris afin de modifier le type d’effet lumineux en fonction de l'ambiance d’installation
Les Atouts de la gamme:
Globes de différents diamètres et coloris permettant de modifier le type d'effet lumineux en fonction de l’environnement d'installation.Les couleurs/finitions “transparent et cognac” sont indiquées pour l'installation avec les lampes à décharge et les accessoires (tels que volets, etc.) alors que la couleur/ finition “opale” possède des caractéristiques de diffusion qui réduise l’effet d’éblouissement. Les Globes peints ont les mêmes caractéristiques et matériaux que les globes classiques mais seule la partie supérieure ou inférieure est peinte afin d'être conforme aux normes UNI 10819 en matière de lutte contre la pollution lumineuse.Ils sont en polycarbonate très résistants au vandalisme ou aux climat difficiles. Globes : en polycarbonate incassable et auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons UV, anti-jaunissement, moulés par injection avec un procédé de soufflage. Transparence excellente qui assure une transmission optimale du flux lumineux. Normes : appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 et présentant l' indice de protection IP65IK08 (bases+globes) selon les normes EN 60529.A utiliser avec la base acc. 1330 et avec lamellaire acc. 1328 ø 400 = max 70W - ø 500 = max 100W.
Quelques mots du fabricant :
Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques
Les Atouts de l'article:
GLOBES• En polycarbonate incassable • Auto-extinguible V2• Stabilisé aux rayons UV• Anti-jaunissement• Moulés par injection avec un procédé de soufflageTransparence excellente qui assure une transmission optimale du flux lumineuxVariété des coloris afin de modifier le type d’effet lumineux en fonction de l'ambiance d’installation
Les Atouts de la gamme:
Globes de différents diamètres et coloris permettant de modifier le type d'effet lumineux en fonction de l’environnement d'installation.Les couleurs/finitions “transparent et cognac” sont indiquées pour l'installation avec les lampes à décharge et les accessoires (tels que volets, etc.) alors que la couleur/ finition “opale” possède des caractéristiques de diffusion qui réduise l’effet d’éblouissement. Les Globes peints ont les mêmes caractéristiques et matériaux que les globes classiques mais seule la partie supérieure ou inférieure est peinte afin d'être conforme aux normes UNI 10819 en matière de lutte contre la pollution lumineuse.Ils sont en polycarbonate très résistants au vandalisme ou aux climat difficiles. Globes : en polycarbonate incassable et auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons UV, anti-jaunissement, moulés par injection avec un procédé de soufflage. Transparence excellente qui assure une transmission optimale du flux lumineux. Normes : appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 et présentant l' indice de protection IP65IK08 (bases+globes) selon les normes EN 60529.A utiliser avec la base acc. 1330 et avec lamellaire acc. 1328 ø 400 = max 70W - ø 500 = max 100W.
Quelques mots du fabricant :
Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques
Un produit Disano
Découvrez toute la gamme Disano


