Non retournablenouveau

Disano - GLOBO 2.0 1844 LEDPOWER SWTICH 13 à 18W CCT 3000K à 5700K noir - 4272502121

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie
Disano - GLOBO 2.0 1844 LEDPOWER SWTICH 13 à 18W CCT 3000K à 5700K noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952191844

Réf. Sonepar

00076219184

Réf. Fournisseur

4272502121

Marque

Disano

pays de fabrication:

CHINE

GLOBO 2.0 1844 LEDPOWER SWTICH 13 à 18W CCT 3000K à 5700K noir

Les Atouts de la gamme:

Globo est une famille complète de luminaires robustes et fiables, à poser en applique ou en plafonnier pour l'éclairage intérieur et extérieur. Ils comportent un corps en polycarbonate autoextinguible, caractérisé par un degré de protection IP65 et par une isolation en classe II.En version CCT et POWER switch, la gamme propose plusieurs formats et puissances pour garantir la solution idéale la plus adaptée aux besoins de l'application.CCT switch est une technologie vraiment révolutionnaire qui permet de choisir facilement parmi plusieurs températures de couleur et puissances. Il est ainsi possible d'obtenir la lumière parfaite dans tous les projets d'éclairage, et même très simplement ! Avec un seul code, en effet, ce système permet d'avoir en stock un très grand choix à la disposition de l'installateur. En sélectionnant la puissance et la température de couleur de la LED en fonction de ses besoins, l'utilisateur a la certitude d'obtenir le projet idéal. |*** Code;TotW;K - Lumen Output - CRI 427250-XX;13;3000K - 1495lm - CRI>80 427250-XX;13;4000K - 1625lm - CRI>80 427250-XX;13;5700K - 1560lm - CRI>80 ; ; 427250-XX;18;3000K - 1980lm - CRI>80 427250-XX;18;4000K - 2160lm - CRI>80 427250-XX;18;5700K - 2070lm - CRI>80 ***|

Quelques mots du fabricant :

Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques

Un produit Disano

Découvrez toute la gamme Disano