nouveau

Disano - GRANADA 1 3269 25-45-60W CCT rotosymétrique anthracite IP66IK08 - 32696700

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie
Disano - GRANADA 1 3269 25-45-60W CCT rotosymétrique anthracite IP66IK08

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016535176365

Réf. Sonepar

00076517636

Réf. Fournisseur

32696700

Marque

Disano

pays de fabrication:

ITALIE

GRANADA 1 3269 25-45-60W CCT rotosymétrique anthracite IP66IK08

Les Atouts de la gamme:

Granada est le luminaire LED idéal pour l’éclairage urbain, alliant technologie de pointe et esthétique traditionnelle. Son design classique et intemporel rappelle les lignes élégantes des lanternes historiques, s’intégrant parfaitement dans les villes, les places, les centres historiques et les zones résidentielles. Équipé d’une source LED haute efficacité, il garantit des performances lumineuses optimales et une réduction significative de la consommation d’énergie. De série, Granada est doté de deux interrupteurs offrant une flexibilité maximale : le premier permet de sélectionner entre trois puissances différentes, tandis que le second offre le choix de la température de couleur de la lumière émise, favorisant à la fois le confort visuel et la mise en valeur architecturale de l’environnement. Fabriqué avec des matériaux solides et résistants aux intempéries, il assure fiabilité et longévité. Le soin apporté aux finitions et aux détails fait de Granada non seulement une source de lumière fonctionnelle, mais aussi un élément de design urbain apportant caractère et continuité stylistique aux espaces publics. Avec Granada, la tradition rencontre l’innovation pour un éclairage urbain efficace, durable et à fort impact esthétique. |*** Code;Wtot;K - ølm - CRI 326966-00;25;1800K - 2715lm - CRI>80 326966-00;25;2200K - 2855lm - CRI>80 ; ; 326966-00;45;1800K - 4865lm - CRI>80 326966-00;45;2200K - 5125lm - CRI>80 ; ; 326966-00;60;1800K - 6550lm - CRI>80 326966-00;60;2200K - 6895lm - CRI>80 ***|

Quelques mots du fabricant :

Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques

Un produit Disano

Découvrez toute la gamme Disano