Non retournable

Disano - HEALTH DARK 911 Led 35W blanc 3000K diamètre 216 - 15647539

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie
Disano - HEALTH DARK 911 Led 35W blanc 3000K diamètre 216

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952191011

Réf. Sonepar

00076005241

Réf. Fournisseur

15647539

Marque

Disano

pays de fabrication:

CHINE

Encastré Health Dark CLD 35w 3000k CRI 80 BLANC 0,55kg UGR<19 v.a IP20 IK07/ v.l IP40 IK07 Lowflicker Facteur de puissance >0,9 Maintien flux lumineux 80% 50.000 heures (L80B20) groupe de risque 0

Les Atouts de la gamme:

L'éclairage des zones de passage, tout comme celui des lieux de travail (bâtiments publics, bureaux, hôtels et restaurants), ne doit pas être pris à la légère. Un bon éclairage procure aussi une sensation de sécurité et de bien-être dans les lieux publics et résidentiels. La solution idéale ? Des downlights solides de première qualité, comme ceux de la gamme Health de Disano : simples à installer dans n'importe quel contexte, ils garantissent une efficacité maximale et une longue durée de vie.Corps : aluminium moulé sous pression.Lentilles : en PMMA, haute performance avec facteur d’éblouissement très faible. Ecran basse luminance : en matière plastique metalizado anti-éblouissement.Peinture : poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.Équipement : les spots sont équipés d'étriers en acier galvanisé avec logement pour ressorts de fixation au faux-plafond.Éblouissement d’inconfort UGR<19 (dans tous les cas) - EN 12464.

Quelques mots du fabricant :

Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques

Un produit Disano

Découvrez toute la gamme Disano