Non retournable

Disano - HEALTH DARK 911 Led dali Dip Switch 19W blanc 2490lm 4000K diamètre 172 - 1564730041

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie
Disano - HEALTH DARK 911 Led dali Dip Switch 19W blanc 2490lm 4000K diamètre 172

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00076005239

Réf. Fournisseur

1564730041

Marque

Disano

HEALTH DARK 911 Led dali Dip Switch 19W blanc 2490lm 4000K diamètre 172

Les Atouts de la gamme:

L'éclairage des zones de passage, tout comme celui des lieux de travail (bâtiments publics, bureaux, hôtels et restaurants), ne doit pas être pris à la légère. Un bon éclairage procure aussi une sensation de sécurité et de bien-être dans les lieux publics et résidentiels. La solution idéale ? Des downlights solides de première qualité, comme ceux de la gamme Health de Disano : simples à installer dans n'importe quel contexte, ils garantissent une efficacité maximale et une longue durée de vie.Corps : aluminium moulé sous pression.Lentilles : en PMMA, haute performance avec facteur d’éblouissement très faible. Ecran basse luminance : en matière plastique metalizado anti-éblouissement.Peinture : poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.Équipement : les spots sont équipés d'étriers en acier galvanisé avec logement pour ressorts de fixation au faux-plafond.Éblouissement d’inconfort UGR<19 (dans tous les cas) - EN 12464.

Quelques mots du fabricant :

Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques

Un produit Disano

Découvrez toute la gamme Disano