Disano - KOALA Big 2537 Led 28W gris Ip65 Ik08 3000K 13° - 43188039

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952190458
Réf. Sonepar
00076005231
Réf. Fournisseur
43188039
Marque
Disano
pays de fabrication:
ITALIE
Extérieur Koala Led COB 27W 3000K CRI80 faisceau 13 degrés gris maintien du flux lumineux à 80% 50000 heures L80 B20 Facteur de puissance ?0,92
Les Atouts de la gamme:
La gamme Koala vous offre un projecteur adapté à l'utilisation sur les façades hsistoriques, les places, les centres commerciaux, les supermarchés mais aussi dans les zones résidentielles.Cela en fait un choix facile à l'esthétique contemporaine pour le classer parmi les plus beaux du marché.Le luminaire permet de mettre en valeur toute la beauté des zones auxquelles nous sommes exposés tous les jours.Le projecteur est également orientable sur l'horizontal ainsi que sur la verticale. CORPS/CADRE : en aluminium moulé sous pression, avec amples ailettes de refroidissement pour une dissipation thermique élevée.BASE : en nylon f.v., incassable.DIFFUSEUR : en verre sérigraphsié, trempé.Peinture graphite : le cycle de peinture liquide standard, par immersion, se compose de plusieurs phases : une première phase de prétraitement superficiel du métal spécifique pour atmosphères marines conforme à la norme NF EN ISO 9227, une couche de peinture cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillard salin, une couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV.Peinture grey 9006 : le cycle de peinture poudre standard se compose d’une phase de prétraitement superficiel du métal spécifique pour atmosphères marines conforme à la norme NF EN ISO 9227 et d’une passe de peinture poudre polyester en couche simple, résistante à la corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV.
Quelques mots du fabricant :
Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques
Les Atouts de la gamme:
La gamme Koala vous offre un projecteur adapté à l'utilisation sur les façades hsistoriques, les places, les centres commerciaux, les supermarchés mais aussi dans les zones résidentielles.Cela en fait un choix facile à l'esthétique contemporaine pour le classer parmi les plus beaux du marché.Le luminaire permet de mettre en valeur toute la beauté des zones auxquelles nous sommes exposés tous les jours.Le projecteur est également orientable sur l'horizontal ainsi que sur la verticale. CORPS/CADRE : en aluminium moulé sous pression, avec amples ailettes de refroidissement pour une dissipation thermique élevée.BASE : en nylon f.v., incassable.DIFFUSEUR : en verre sérigraphsié, trempé.Peinture graphite : le cycle de peinture liquide standard, par immersion, se compose de plusieurs phases : une première phase de prétraitement superficiel du métal spécifique pour atmosphères marines conforme à la norme NF EN ISO 9227, une couche de peinture cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillard salin, une couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV.Peinture grey 9006 : le cycle de peinture poudre standard se compose d’une phase de prétraitement superficiel du métal spécifique pour atmosphères marines conforme à la norme NF EN ISO 9227 et d’une passe de peinture poudre polyester en couche simple, résistante à la corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV.
Quelques mots du fabricant :
Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques
Un produit Disano
Découvrez toute la gamme Disano


