Disano - LED PANEL 840 Cri90 Led 33W sans détecteur présence - 15020819

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 33 W

  • facteur de puissance (cos phi) - 840

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

LED PANEL

EAN

8012952167665

Réf. Sonepar

00076005018

Réf. Fournisseur

15020819

Marque

Disano

puissance du système:

33 W

facteur de puissance (cos phi):

840

Encastré Led Panel 840 cld 4000k 3318 lumens cri>90 blanc 3,34kg ugr<19 33w v.a ip20 ik06/ v.l ip43 ik06 facteur de puissance 0,95 Maintien flux lumineux 80% 50.000 heures (L80B20) groupe de risque 0lowflicker

Les Atouts de l'article:

LED PANEL est équipé du cable CLD (alimentation électronique +led)Sa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)La couleur du luminaire est en blancSon faisceau est un faisceau extra largeLe luminaire ne présente pas de risque photobiologique Il dispose du certificat de conformité européenneLe luminaire fait partie de la classe II (double isolation)Colour qualityL'appareil dispose d'un capteur de lumière/présence

Les Atouts de la gamme:

Appareil pour l'intérieur, le Led Panel est la solution pour une dalle de qualité en version LED.Existe en deux tailles : 600x600 et 1200x300Se décline en encastré et en saillieNous vous offrons, à un petit prix, un produit révolutionnaire qui constitue l’éclairage parfait pour les bureaux, les centres commerciaux, les hôtels, les cliniques et hôpitaux, et en général, pour tous les endroits où la lumière reste allumée en permanence.Les matériaux sont aussi testés, contrôlés et sélectionnés pour garantir une longue durée de vie et une bonne émission de lumière. Ceux-ci perdurent dans le temps avec leur carateristiques techniques et esthétiques (maintien du flux lumineux, rendu parfait des couleurs, absence d'éblouissement et prévention de l'effet jaunissement sur les composants). Le corps et cadre sont en tôle d'acier, la plaque intérieure est en pmma, on trouve le diffuseur en technopolymère prismatique haute transmittance.