Non retournable

Disano - LED PANEL 842 Led 33W Dali 3348lm 3000K blanc - 1502053941

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3348 lm

  • puissance du système - 33 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP43

  • longueur - 596 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952163445

Réf. Sonepar

00076003855

Réf. Fournisseur

1502053941

Marque

Disano

flux lumineux utile:

3348 lm

puissance du système:

33 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP43

longueur:

596 mm

variation DALI:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

acier

pays de fabrication:

CHINE

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

puissance de lampe acceptée:

33...33 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.95

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

596 mm

hauteur/profondeur:

12 mm

longueur d’encastrement:

590 mm

largeur d'encastrement:

590 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

-12 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

avec panier de protection pour lampe:

Non

842 Led Panel DALI de 33 Watt 3348 lumens 3000k Facteur de puissance : 0,95 Maintien flux lumineux à 80% 50.000 heures (L80B20) Groupe 0 UGR<19 CRI80 CLD-DD Blanc v.a IP20 v.l IP43 IK06 LOWFLICKER

Les Atouts de l'article:

LED PANEL est équipé du cable CLD-D-D (alimentation électronique à gradation numérique +led)Sa température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud) La couleur du luminaire est en blancSon faisceau est un faisceau extra largeLe luminaire ne présente pas de risque photobiologique Il dispose du certificat de conformité européenneLe luminaire fait partie de la classe II (double isolation)

Les Atouts de la gamme:

Appareil pour l'intérieur, le Led Panel est la solution pour une dalle de qualité en version LED.Existe en deux tailles : 600x600 et 1200x300Se décline en encastré et en saillieNous vous offrons, à un petit prix, un produit révolutionnaire qui constitue l’éclairage parfait pour les bureaux, les centres commerciaux, les hôtels, les cliniques et hôpitaux, et en général, pour tous les endroits où la lumière reste allumée en permanence.Les matériaux sont aussi testés, contrôlés et sélectionnés pour garantir une longue durée de vie et une bonne émission de lumière. Ceux-ci perdurent dans le temps avec leur carateristiques techniques et esthétiques (maintien du flux lumineux, rendu parfait des couleurs, absence d'éblouissement et prévention de l'effet jaunissement sur les composants). Le corps et cadre sont en tôle d'acier, la plaque intérieure est en pmma, on trouve le diffuseur en technopolymère prismatique haute transmittance.

Quelques mots du fabricant :

Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques

Un produit Disano

Découvrez toute la gamme Disano