Disano - LUCERNA 3216 R6 Led 27W 4000K anthracite - 32721000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 27 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
efficacité lumineuse - 126 lm/W
indice de protection (IP) - IP66
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952090369
Réf. Sonepar
00076002771
Réf. Fournisseur
32721000
Marque
Disano
puissance du système:
27 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
efficacité lumineuse:
126 lm/W
indice de protection (IP):
IP66
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
couleur du boîtier/corps:
anthracite
mode de pose:
fil d'acier
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
optique ajustable:
Non
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-30...40 °C
avec radiocommande:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
avec commande d'éclairage programmée:
Non
avec câble de raccordement:
Non
facteur de puissance (cos phi):
0.9
largeur:
450 mm
hauteur/profondeur:
909 mm
longueur:
450 mm
diamètre:
480 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
LUCERNA est équipé du câblage d'alimentation électronique + ledSa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)La couleur du luminaire est en anthraciteSon faisceau est un faisceau largeIl dispose du certificat de conformité européenneL'appareil fait partie de la classe II (double isolation)Protection contre les fluctuations
Les Atouts de la gamme:
L’hsistoire du design abrite des formes classiques auxquelles il est difficile de renoncer.Le réverbère typique avec la lanterne de verre fait partie des images hsistoriques de toutes les villes, de nos souvenirs personnels. Il est une composante de la ville.La possibilité d’appliquer les nouvelles technologies à l’éclairage urbain, afin d’optimiser la qualité de la lumière tout en utilisant moins d'énergie, peut se conjuguer avec le souhsait de ne pas perdre une once de l’éternel chsarme des anciens réverbères.Lucerna n’est pas qu’une simple réinterprétation du lampadaire classique, mais bel et bien un nouveau projet qui propose une forme traditionnelle repensée dans les moindres détails.La lanterne est disponible en versions - ronde – avec des candélabres redessinés dans le même style, affichsant également des fantaisies particulières, comme des motifs floraux à la base ou sur la console.Corps, couvercle, branches et fixation candélabre en aluminium moulé sous pression.Écran : Verre trempé, épaisseur 5 mm, résistant au choc thermique et au choc mécanique.Peinture : cycle de peinture liquide standard, par immersion, se compose de plusieurs phases : une première phase de prétraitement superficiel du métal, une couche de peinture cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillard salin, une couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV.Equipment : Vis imperdables en acier inox. Articulation escamotable en acier ép. 25/10 avec pattes de fixation pour empêcher la chute accidentelle du couvercle. Sectionneur de série.Dotations : avec connecteur pour le raccordement secteur et des LED. Contrôle automatique de la température à l’intérieur du dispositif avec réarmement automatiqueAvec dispositif électronique conçu pour la protection du module LED.Avec filtre anticondensation.Économie : la possibilité de choisir le courant de pilotage des LED permet de disposer toujours de la puissance adaptée à une condition conceptuelle spécifique, en simplifiant aussi l’approche aux futurs problèmes d’entretien et d’actualisation. Le choix d’un courant plus faible augmentera l’efficacité, en améliorant donc l’économie d’énergie, tandis qu’un courant plus fort permettra d’obtenir davantage de lumière et de réduire le nombre des appareils.
Quelques mots du fabricant :
Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques
Un produit Disano
Découvrez toute la gamme Disano


