Non retournable

Disano - Mât 3M anthracite Cylindro Conique 111/60 sans tiges - V203004

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie
Disano - Mât 3M anthracite Cylindro Conique 111/60 sans tiges

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00076003946

Réf. Fournisseur

V203004

Marque

Disano

couleur du boîtier/corps:

anthracite

pays de fabrication:

FRANCE

Mât cylindro conique hauteur 3 mètres anthracite Ø111mm en base et Ø60mm en top vendu sans tiges de scellement sans crevés entraxe 200x200

Les Atouts de la gamme:

Les mâts proposés par Disano se déclinent en différents matériaux : fibre de verre, acier ou aluminium.Différentes hauteurs sont proposées ainis que différentes fomes : droit ou cylindro conique...Les standards au niveau des coloris sont : Graphite, Argent SabléPossibilité d'avoir les mâts en Galva ou dans un RAL définiAttention : les mâts sont livrés sans tiges de scellement.

Quelques mots du fabricant :

Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques

Un produit Disano

Découvrez toute la gamme Disano