Disano - Mât 3M50 argent sablé Cylindro Conique 120/60 sans tiges - V203505

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur du boîtier/corps - argent
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00076003953
Réf. Fournisseur
V203505
Marque
Disano
couleur du boîtier/corps:
argent
pays de fabrication:
FRANCE
Mât cylindro conique hauteur 3,5 mètres argent sablé Ø120mm en base et Ø60mm en top vendu sans tiges de scellement sans crevés entraxe 200x200
Les Atouts de l'article:
Mât cylindro conique en acier, sans tiges de scellement.hauteur : 3, 5 mètresCouleur : argent sablé.Disponible en 3 coloris : graphite, argent sablé, galva.Disponible en 5 dimensions : 3, 5M, 4M, 6M, 8M, 10M.
Les Atouts de la gamme:
Les mâts proposés par Disano se déclinent en différents matériaux : fibre de verre, acier ou aluminium.Différentes hauteurs sont proposées ainis que différentes fomes : droit ou cylindro conique...Les standards au niveau des coloris sont : Graphite, Argent SabléPossibilité d'avoir les mâts en Galva ou dans un RAL définiAttention : les mâts sont livrés sans tiges de scellement.
Quelques mots du fabricant :
Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques
Les Atouts de l'article:
Mât cylindro conique en acier, sans tiges de scellement.hauteur : 3, 5 mètresCouleur : argent sablé.Disponible en 3 coloris : graphite, argent sablé, galva.Disponible en 5 dimensions : 3, 5M, 4M, 6M, 8M, 10M.
Les Atouts de la gamme:
Les mâts proposés par Disano se déclinent en différents matériaux : fibre de verre, acier ou aluminium.Différentes hauteurs sont proposées ainis que différentes fomes : droit ou cylindro conique...Les standards au niveau des coloris sont : Graphite, Argent SabléPossibilité d'avoir les mâts en Galva ou dans un RAL définiAttention : les mâts sont livrés sans tiges de scellement.
Quelques mots du fabricant :
Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques
Un produit Disano
Découvrez toute la gamme Disano


