Disano - MERIDIANA 1282 Led 9W 1040lm 3000K graphite - 42309639

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie
Disano - MERIDIANA 1282 Led 9W 1040lm 3000K graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 9 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952169867

Réf. Sonepar

00076004405

Réf. Fournisseur

42309639

Marque

Disano

puissance du système:

9 W

température de couleur:

3000...3000 K

pays de fabrication:

ITALIE

Applique Meridiana de 19 Watt 3000K 1119 lumens 3,369kg Maintien flux lumineux : L80B20 50000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Température fonctionnement : 30°C à +40°C IP65 IK07

Les Atouts de l'article:

MERIDIANA dispose du câblage CLD (alimentation électrique +LED)Sa température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)La couleur du luminaire est en graphite

Les Atouts de la gamme:

Medidiana est une applique résidentielle de forme conique. CORPS/CADRE FRONTAL: en aluminium moulé sous pression.DIFFUSEUR: verre trempé, résistant aux excursions thermiques et aux chocs mécaniques.PEINTURE: cycle de peinture liquide standard, par immersion, se compose de plusieurs phases : une première phase de prétraitement superficiel du métal, une couche de peinture cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillardsalin, une couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV. DOTATION: une fois ouvert, le cadre frontal reste accroché au corps à l'aide de ressorts antichute afin de faciliter les opérations d'entretien. EQUIPEMENT: joints en matériau écologique. Passe-câble étanche en caoutchouc Ø 1/2" gas (câble min Ø 9 max Ø12).NORMES: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection IP65IK07 des normes EN 60529.Installables sur des surfaces normalement inflammables.Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque)Facteur de puissance: 0,9 Maintien du flux lumineux à 70% 50.000h (L70B50).

Quelques mots du fabricant :

Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques

Un produit Disano

Découvrez toute la gamme Disano